シンク下伸縮棚

シンク下伸縮棚 - アイリスオーヤマシンク下伸縮棚 - アイリスオーヤマシンク下伸縮棚 - アイリスオーヤマシンク下伸縮棚 - アイリスオーヤマシンク下伸縮棚 - アイリスオーヤマシンク下伸縮棚 - アイリスオーヤマシンク下伸縮棚 - アイリスオーヤマシンク下伸縮棚 - アイリスオーヤマ
(4件のレビュー)

ネジを使わず誰でも簡単・すぐに組み立てられます。
置くものに合わせて高さ・幅を変えることができます。
排水管を避けて設置できるので便利です。

耐荷重(kg/段)5材質パイプ:塩化ビニル被覆鋼管、メッシュパネル:スチール、棚:ポリプロピレンホワイト寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420~700×395×395棚寸法(幅W×奥行D)(mm)110×395内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
総耐荷重(kg)
質量(kg)
段数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88165585USD-1V5約1.61段
オープン
1,798
1,978(税込)
7日以内出荷
88165594USD-2V10約2.42段
オープン
2,298
2,528(税込)
7日以内出荷
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥450/税込¥495
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥850/税込¥935
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,100/税込¥2,310
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,100/税込¥2,310
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-10
用途: 干し物の支え

洗面所の下の棚にちょうど合うサイズとして、使っていました。引っ越しした先では、スペース的も収まらず、どうしようかと考えていました。今は、伸縮式なので広げて、タオルとか分厚い洗濯物を水平に寝かして、乾かすのに使っています。使わないときは、縮めて、場所とらずで、結構、重宝しています。

2024-12-21
用途: シンク下に
卸売・小売業

端の棒?部分がわりと太いものが多くって、収納の邪魔になることが多かったのですが、これはスリムでとてもいいです。小さな滑り止めのパーツが1つ足りなかった。電話すれば送ってくれるのかも?しれないけど、使用に問題ないのでそのまま使っています。なので星4つです。ものはとてもよいです。

対象商品 : 88165594
2021-09-20
用途: 収納庫の棚として使用
建設業・工事業

シンク下用の収縮棚ですが、収納の棚として購入しました。幅と段差を自由に収縮調整できる。
また別トレイのサイズに合わせられるのでとても使いやすいです。

1が参考にしています
対象商品 : 88165585
2021-04-24
用途: シンク下収納
卸売・小売業

必要最小限、必要十分な棚。無駄なスペースをとらないので、シンク下を有効活用できた。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチンラック・キッチン小物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする