omron(オムロン)
表示灯(Φ16)照光部 はんだ付け端子 M16
内容量
1個
全7種類を絞り込む
端子形状
はんだ端子
クイックコネクタ
7種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
種類
照光色
端子形状
定格電流(mA)
光源
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39080115
M16-A-12D
関連商品
青
はんだ端子
8
LED
¥
930
¥
819
¥
901
(税込)
31日以内出荷
返品不可
39080124
M16-A-24D
関連商品
青
はんだ端子
8
LED
¥
930
¥
819
¥
901
(税込)
31日以内出荷
返品不可
39080133
M16-A-24D-S
関連商品
青
クイックコネクタ
8
LED
¥
2,100
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
31日以内出荷
返品不可
39080142
M16-A-5D
関連商品
青
はんだ端子
8
LED
¥
930
¥
819
¥
901
(税込)
31日以内出荷
返品不可
66491958
M16-PY-12D
関連商品
ピュアイエロー
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
66491967
M16-PY-24D
関連商品
ピュアイエロー
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
66491976
M16-PY-5D
関連商品
ピュアイエロー
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください