曜日別特売

表示灯(Φ16)長方形 はんだ付け端子 M16

表示灯(Φ16)長方形 はんだ付け端子 M16 - omron(オムロン)表示灯(Φ16)長方形 はんだ付け端子 M16 - omron(オムロン)表示灯(Φ16)長方形 はんだ付け端子 M16 - omron(オムロン)表示灯(Φ16)長方形 はんだ付け端子 M16 - omron(オムロン)表示灯(Φ16)長方形 はんだ付け端子 M16 - omron(オムロン)表示灯(Φ16)長方形 はんだ付け端子 M16 - omron(オムロン)表示灯(Φ16)長方形 はんだ付け端子 M16 - omron(オムロン)表示灯(Φ16)長方形 はんだ付け端子 M16 - omron(オムロン)
内容量1個
75件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
種類
ボタン形状
照光色
定格電圧(V)
端子形状
端子
定格電流(mA)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39080867M16-JA-12D-表示灯-AC/DC12--8
1,360
1,098
1,208(税込)
113日以内出荷
返品不可
39080894M16-JA-24D-S-表示灯-AC/DC24--8
2,500
2,198
2,418(税込)
111日以内出荷
返品不可
39080912M16-JA-5D-表示灯-DC5--8
1,360
1,098
1,208(税込)
113日以内出荷
返品不可
46560446M16-JPW-24D-表示灯-ピュアホワイトAC/DC24-クイックコネクタ8
1,360
1,298
1,428(税込)
61日以内出荷
返品不可
46560482M16-JR-12D-S-表示灯-AC/DC12-クイックコネクタ8
2,050
1,998
2,198(税込)
31日以内出荷
返品不可
46560507M16-JW-12D-S-表示灯-AC/DC12-クイックコネクタ8
2,050
1,998
2,198(税込)
31日以内出荷
返品不可
39080921M16-JA-T1-表示灯-AC/DC110--8
2,650
2,598
2,858(税込)
31日以内出荷
返品不可
39080937M16-JA-T1-S-表示灯-AC/DC110--8
2,850
2,598
2,858(税込)
117日以内出荷
返品不可
39080946M16-JA-T2-S-表示灯-AC/DC220--8
3,400
3,398
3,738(税込)
31日以内出荷
返品不可
39080964M16-JG-12D-表示灯-AC/DC12--8
900
739
813(税込)
113日以内出荷
返品不可
39080982M16-JG-24D-表示灯-AC/DC24--8
900
799
879(税込)
当日出荷
39080991M16-JG-24D-S-表示灯-AC/DC24--8
2,050
1,998
2,198(税込)
61日以内出荷
返品不可
39081016M16-JG-5D-表示灯-DC5--8
900
739
813(税込)
113日以内出荷
返品不可
39081025M16-JG-T1-表示灯-AC/DC110--8
2,200
2,198
2,418(税込)
121日以内出荷
返品不可
39081034M16-JG-T1-S-表示灯-AC/DC110--8
2,350
2,298
2,528(税込)
117日以内出荷
返品不可
39081043M16-JG-T2-S-表示灯-AC/DC220--8
2,900
2,898
3,188(税込)
61日以内出荷
返品不可
39081061M16-JPY-12D-表示灯-ピュアイエローAC/DC12--8
900
739
813(税込)
113日以内出荷
返品不可
39081086M16-JPY-24D-表示灯-ピュアイエローAC/DC24--8
900
739
813(税込)
113日以内出荷
返品不可
39081095M16-JPY-24D-S-表示灯-ピュアイエローAC/DC24--8
2,050
1,998
2,198(税込)
111日以内出荷
返品不可
39081113M16-JPY-5D-表示灯-ピュアイエローDC5--8
900
739
813(税込)
113日以内出荷
返品不可
39081122M16-JPY-T1-表示灯-ピュアイエローAC/DC110--8
2,200
2,198
2,418(税込)
121日以内出荷
返品不可
39081147M16-JPY-T2-S-表示灯-ピュアイエローAC/DC220--8
2,900
2,898
3,188(税込)
31日以内出荷
返品不可
39081165M16-JR-12D-表示灯-AC/DC12--8
900
769
846(税込)
当日出荷
39081183M16-JR-24D-表示灯-AC/DC24--8
900
739
813(税込)
当日出荷
39081192M16-JR-24D-S-表示灯-AC/DC24--8
2,050
1,998
2,198(税込)
61日以内出荷
返品不可
39081217M16-JR-5D-表示灯-DC5--8
900
739
813(税込)
113日以内出荷
返品不可
39081226M16-JR-T1-表示灯-AC/DC110--8
2,200
2,198
2,418(税込)
61日以内出荷
返品不可
39081235M16-JR-T1-S-表示灯-AC/DC110--8
2,350
2,298
2,528(税込)
117日以内出荷
返品不可
39081244M16-JR-T2-S-表示灯-AC/DC220--8
2,900
2,898
3,188(税込)
118日以内出荷
返品不可
39081262M16-JW-12D-表示灯-AC/DC12--8
900
739
813(税込)
61日以内出荷
返品不可
39081287M16-JW-24D-表示灯-AC/DC24--8
900
739
813(税込)
当日出荷
39081296M16-JW-24D-S-表示灯-AC/DC24--8
2,050
1,998
2,198(税込)
61日以内出荷
返品不可
39081314M16-JW-5D-表示灯-DC5--8
900
739
813(税込)
113日以内出荷
返品不可
39081323M16-JW-T1-表示灯-AC/DC110--8
2,200
2,198
2,418(税込)
61日以内出荷
返品不可
39081332M16-JW-T1-S-表示灯-AC/DC110--8
2,350
2,298
2,528(税込)
61日以内出荷
返品不可
39081341M16-JW-T2-S-表示灯-AC/DC220--8
2,900
2,898
3,188(税込)
61日以内出荷
返品不可
39081366M16-JY-12D-表示灯-AC/DC12--8
900
739
813(税込)
61日以内出荷
返品不可
39081384M16-JY-24D-表示灯-AC/DC24--8
900
739
813(税込)
61日以内出荷
返品不可
39081393M16-JY-24D-S-表示灯-AC/DC24--8
2,050
1,998
2,198(税込)
61日以内出荷
返品不可
39081411M16-JY-5D-表示灯-DC5--8
900
739
813(税込)
113日以内出荷
返品不可
39081427M16-JY-T1-表示灯-AC/DC110--8
2,200
2,198
2,418(税込)
121日以内出荷
返品不可
39081436M16-JY-T1-S-表示灯-AC/DC110--8
2,350
2,298
2,528(税込)
117日以内出荷
返品不可
39081445M16-JY-T2-S-表示灯-AC/DC220--8
2,900
2,898
3,188(税込)
118日以内出荷
返品不可
39080885M16-JA-24D-表示灯-AC/DC24--8
1,360
1,098
1,208(税込)
欠品中
返品不可
39080851M16-JA-12-照光式長角-はんだ端子-40
585
取扱い終了
返品不可
代替品有
39080903M16-JA-5-照光式長角-はんだ端子-60
570
取扱い終了
返品不可
代替品有
39080955M16-JG-12-照光式長角-はんだ端子-40
585
取扱い終了
返品不可
代替品有
39080973M16-JG-24-照光式長角-はんだ端子-24
660
取扱い終了
返品不可
代替品有
39081007M16-JG-5-照光式長角-はんだ端子-60
570
取扱い終了
返品不可
代替品有
39081052M16-JPY-12-照光式長角ピュアイエロー-はんだ端子-40
585
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
39080851M16-JA-1239080867M16-JA-12DM16-JA-12 表示灯(Φ16)長方形 はんだ付け端子 M16 omron(オムロン) 39080867表示灯(Φ16)長方形 はんだ付け端子 M16omron(オムロン)1個
1,098
税込1,208
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
39080903M16-JA-539080912M16-JA-5DM16-JA-5 表示灯(Φ16)長方形 はんだ付け端子 M16 omron(オムロン) 39080912表示灯(Φ16)長方形 はんだ付け端子 M16omron(オムロン)1個
1,098
税込1,208
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
39080955M16-JG-1239080964M16-JG-12DM16-JG-12 表示灯(Φ16)長方形 はんだ付け端子 M16 omron(オムロン) 39080964表示灯(Φ16)長方形 はんだ付け端子 M16omron(オムロン)1個
739
税込813
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
39080973M16-JG-2439080982M16-JG-24DM16-JG-24 表示灯(Φ16)長方形 はんだ付け端子 M16 omron(オムロン) 39080982表示灯(Φ16)長方形 はんだ付け端子 M16omron(オムロン)1個
799
税込879
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
39081007M16-JG-539081016M16-JG-5DM16-JG-5 表示灯(Φ16)長方形 はんだ付け端子 M16 omron(オムロン) 39081016表示灯(Φ16)長方形 はんだ付け端子 M16omron(オムロン)1個
739
税込813
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
39081052M16-JPY-1239081061M16-JPY-12DM16-JPY-12 表示灯(Φ16)長方形 はんだ付け端子 M16 omron(オムロン) 39081061表示灯(Φ16)長方形 はんだ付け端子 M16omron(オムロン)1個
739
税込813
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

パイロットランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする