曜日別特売

酒タンポ

酒タンポ - 前川金属工業所(宝こづち印)酒タンポ - 前川金属工業所(宝こづち印)
(1件のレビュー)

大まかな容量が分かる。

用途酒の燗に。材質(本体)アルミ品名・タイプ酒燗器内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
質量(g)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
目安容量(mL)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
87164996560043(満水)63060130×110×112(ハンドル部除く)(下線部)220、(上線部)450
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
87164987560029(満水)35044118×82×85(ハンドル部除く)(下線部)120、(上線部)250
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 87164996
2020-03-05
用途: 熱燗飲もうと思ったけど笑
飲食業

熱燗もいいけど、600mlくらいはいるので、夏はこれでアイスコーヒー飲もうかなっw

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他保温器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする