曜日別特売

18-8 ST 茶こし 畳おり

18-8 ST 茶こし 畳おり - 職人道
(1件のレビュー)

細かい茶葉もしっかりこせる畳折タイプ。

用途紅茶、緑茶などに。材質18-8ステンレス質量(g)30寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)160×75×30メッシュ200アズワン品番64-4075-02内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
87165303-
オープン
789
868(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 87165303
2024-06-05
用途: 珈琲用

コーヒーを淹れるときにプレスでもなく紙フィルタでもステンフィルタでもなく、これを使用しています。プレスより澱が少なくて、紙よりも油分を感じられて、良いです。
※ただ、配送が商品ハダカのまま入っていたので、それはどうかと思いますが。ほかの物も一緒にあるなかで無造作に包まれもせず、というのは駄目だと思います。一応食品対応品ですし、しかも濾す部分がつぶれていましたし。そのあたりの改善を希望します。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グラス・食器・カトラリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする