油ひきセット 小

油ひきセット 小 - ノーブランド
(1件のレビュー)

油ひきが油に浸ったままにならず衛生的。

用途調理時の油ひきに。適合(替糸直径)Φ25材質(本体)ステンレス鋼質量(g)130寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)120×75×75材質(糸)綿内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
87165592-
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 87165592
2016-08-05
用途: たこ焼き
カフェレストラン RichTime

糸の部分がすぐに外れてしまうので、非常に使いづらいものでした。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛け致しまして、誠に申し訳ございません。
商品の不具合に関するお問い合わせにつきましては、弊社問い合わせ窓口までご連絡頂けましたら幸いです。
初期不良の商品に関しましては、返品・交換をさせて頂きます。
お手数ではございますが、何卒よろしくお願い致します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

串・ハケ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする