ステンレス製スライド油ひき 大 45Φ

ステンレス製スライド油ひき 大 45Φ - ノーブランド
(1件のレビュー)

食品衛生法に合格した糸を使用。

用途鉄板等への油ひきに。材質(本体)ステンレス鋼質量(g)70寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)100×44×44材質(糸)綿100%アズワン品番64-4075-37内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
87165635-
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 87165635
2016-08-01
用途: 油ひき
鯛一ララガーデン川口店

ねじの白い部分が人力では回しにくい。横から見ると台形なので指が滑りやすい。またワッシャ―が噛んでいるので緩み防止なのだろうけど、食材にはいらないか心配になり、外してしまいました。ねじを大きくするか形をかえてほしい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

串・ハケ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする