ノーブランド
スライド油ひき 替糸 大 45Φ
(1件のレビュー)
食品衛生法に合格した糸を使用。
用途
交換用糸。
材質(本体)
ステンレス鋼
質量(g)
37
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
65×38×38
材質(糸)
綿100%
アズワン品番
64-4075-36
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
87165644
-
オープン
¥
669
¥
736
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください