タケコシ
抗菌ステンレス 蓋付き三角コーナー(箱入)
銅を含有する抗菌ステンレス鋼を使用しているので衛生的で錆びにくく丈夫。蓋付きなので生ゴミの嫌な臭いを軽減出来ます。ご使用の際、蓋は本体に引っ掛けられます。
用途
生ゴミの処分に。
材質(本体)
抗菌ステンレス
質量(g)
290
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
220×155×140
材質(脚)
合成ゴム
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
87165863
CK-114
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください