シンクに貼って浮かせる三角コーナーがいらない水切り袋
シールでしっかり吸着、貼って浮かせて水切れ良好。三角コーナー不要の衛生的な水切り袋です。
シンクに貼るだけの簡単設置が可能です。
三角コーナーいらずの使い切りタイプです。
三角コーナーいらずで、掃除の手間が減らせます。
袋がシンクの底に触れないのでシンクが汚れにくく衛生的。
シンクの端に貼れるシール付きで浮かして設置ができます。
しっかりシンクに貼りつき、剥がすときに糊残りがしにくいシールです。※水滴を拭き取ってから貼り付けてください
3点で固定し手前側を折り返すことで捨てやすい形をキープできます。
シンクの角に設置できるため省スペース。
小さな穴が多数あるので茶葉も捨てられます。
浮いて設置するため水が切れた状態をキープでき、捨てる際に水がポタポタ垂れにくい。
商品本体に設置方法が印刷されているので初めての方でも設置しやすい。
2面にまたがる取り出し口が付いていることで、収納の向きが選べる箱パッケージです。
約5カ月分のたっぷり100枚入り。※1日1枚、月20日使用を想定しています。
少量のゴミにぴったりのSサイズ。
燃やしても有害ガスがでない素材です。
- 材質
- ポリエチレン
- サイズ
- S
- シートサイズ(mm)
- 190×115+45(ベロ)+55(底マチ)
- パッケージサイズ(mm)
- 200・80・45(W・D・H)
- 内容量
- 1箱(100枚)
キッチン・調理用品 の新着商品
カテゴリ