曜日別特売

抗菌ステンレス 蓋付三角コーナー

抗菌ステンレス 蓋付三角コーナー - タケコシ

銅を含有する抗菌ステンレス鋼を使用しているので衛生的で錆びにくく丈夫。蓋付きなので生ゴミの嫌な臭いを軽減出来ます。ご使用の際、蓋は本体に引っ掛けられます。

用途生ゴミの処分に。材質(本体)抗菌ステンレス質量(g)290寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×155×140材質(脚)合成ゴム内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
87165881CK-114S
オープン
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水切り袋・三角コーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする