ノーブランド
味わい食房 ミニマッシャー
小さな器の中でも調理できます。離乳食にも便利です。
用途
じゃがいもつぶしなどに。
材質
(金属部)ステンレス鋼
質量(g)
50
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
165×45×60
材質(ハンドル)
ポリプロピレン樹脂
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
87166265
APM-214
¥
600
¥
459
¥
505
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください