アイデアセキカワ
やくみ容器 とりさじ&フタ付
重ねておけるので場所を取らない。
用途
カラシ・ワサビ等のやくみの保管に。
材質
(本体)ステンレススチール、(サジ)ステンレススチール
容量(mL)
約100
質量(g)
47
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
40×83×83
材質(フタ)
ポリエチレン樹脂
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
87166396
-
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください