曜日別特売

ゴマ炒り器

ゴマ炒り器 - ミネックスメタルゴマ炒り器 - ミネックスメタル
(4件のレビュー)

手軽にゴマを炒れます。

用途ゴマ炒りに。全長(mm)270(蓋を開いた時)直径(Φmm)120高さ(mm)25材質(本体)ステンレス鋼質量(g)107材質(ハンドル)天然木材質(網)ステンレス鋼内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
87168261-
オープン
599
659(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-23
用途: コーヒー豆の焙煎に

家庭用コンロでコーヒー豆の焙煎に使用しています
値段を考慮すると大満足な商品ですが
サイズ的に一度に2人分しか煎れませんのでもう一回り大きいサイズがあると嬉しいです。

対象商品 : 87168261
2020-12-16
用途: コーヒー豆焙煎

焼き具合がわかりやすいように、網目をもう少し粗めが良い

1が参考にしています
対象商品 : 87168261
2018-05-04
用途: 私は胡麻を。娘はコーヒー豆を煎るとき
サービス業

探していましたので見つけた時は嬉しかったです。
娘にもプレゼントしました。私は胡麻を、娘はコーヒー豆を煎る時に使わせて頂きます。シンプルで便利だと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 87168261
2017-01-05
用途: 柚子の種炒り
株式会社稲荷坂上工務建設業・工事業

ゴマに限らず豆類&コーヒー生豆等が炒れます、中火で3分が目安でした、柚子の種を炒る道具を探していたのでぴったりでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

麺棒・こね鉢・すり鉢・マッシャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする