クロスフィルター

クロスフィルター - E-Valueクロスフィルター - E-Value
(7件のレビュー)

乾燥したゴミの吸引時のフィルター(微細な粉塵対応不可)です。

用途乾湿両用掃除機EVC100P用クロスフィルタ適合EVC-100・PEVC-120SCL質量(g)20寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×130×5内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
87168812EVC-100Pヨウ
オープン
399
439(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 87168812
2023-04-17
用途: 自動車内装掃除
オートパートナー山本

ずっとフィルターをはたいたりして使っていましたが、新品に変えると吸引力がかなり増した気がします。

対象商品 : 87168812
2020-08-02
用途: EVCー200SCLの掃除機に
ペットサロンアンディサービス業

EVCー200SCLの掃除機のフィルターだと思って3枚も買いました。
以前使っていたものよりもかなり小さくて、本体にセットするのは大変でしたが(以前のもセットはゴムがきつくて大変でしたが)
問題なく使えています

対象商品 : 87168812
2019-08-18
用途: ハウスクリーニング
美・CleanUpサービス業

床等の掃除に掃除機を使用
使用してる掃除機のフィルターで吸い込みもなかなか良く重宝しています。
また予備を購入したいと思います。

対象商品 : 87168812
2019-09-21
用途: 自宅使い
製造業

消耗品なので送料と値段で買いました、送料無料まで買う必要がありますが幅広い商品があるので助かります。

対象商品 : 87168812
2017-09-20
用途: 破れたので追加購入

フィルター本体取り付け部分に出っ張りがあってそれに当たり破れやすいので、この出っ張りを改善していただきたい。
フィルターの強度はあまりない印象。

対象商品 : 87168812
2016-06-30
用途: 車の掃除
製造業

マイカーの車内掃除用として掃除機を購入しました
土埃などの細かいゴミは、目詰まりにより直ぐに吸引力が低下ますが、このフィルターは、外付けなので掃除のごみ受けを取り外し、フィルター部分を箒などで払うと吸引能力が復活します
何回も使えるのでコスパは良いと思いますが、屋外だから出来ることかもしれません。
掃除機セットはゴムを伸ばして筒の部分に被せるように装着します。取り付けはわりと簡単にできます

1が参考にしています
対象商品 : 87168812
2014-05-27
用途: 仕上げ工事の作業での掃除
建設業・工事業

安いので小まめに交換が良いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掃除機用部品・消耗品・関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする