(15件のレビュー)
材質HDPE乳白原反乳白種類レジ袋内容量1パック(100枚)
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
幅(mm)
高さ(mm)
マチ(mm)
厚さ(mm)
メーカー商品コード
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
886237173S3S150(240)310900.012006645910
180
169
186(税込)
当日出荷
88623726SSSS160(250)340900.012006645911
200
199
219(税込)
当日出荷
88623735SS180(290)3801100.012006645912
250
249
274(税込)
当日出荷
88623744MM215(340)4301250.012006645913
330
329
362(税込)
当日出荷
88623753LL255(390)4801350.014006645914
500
499
549(税込)
当日出荷
88623762LLLL295(440)5301450.017006645915
700
699
769(税込)
当日出荷
886237713L3L345(490)5801450.02006645916
970
959
1,055(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:15
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-17
用途: Fits the kitchen garbage can
HM Serviceサービス業

These bags are large enough to hold the kitchen garbage of 3 or 4 days. They are easy to tie up and put out for pick up on garbage day.

対象商品 : 88623735
2024-08-07
用途: 家族個人個人がごみを出す際に個袋に入れて出すためになくてはならない袋です。
不動産業

サイズは使ってみながら最終的に利用頻度の高いものにします。

対象商品 : 88623753
2024-08-26
用途: 作業の時に・・・
株式会社イグレックサービス業

何回もリピートしております。今までは大満足でしたが前回から素材が変わり薄くなり強度?も落ちております。少し残念ですので普通の評価に落ちました。

1が参考にしています
2020-11-01
用途: 商品販売時
卸売・小売業

最近、バイオ素材などのエコなレジ袋が推奨されていますが、
強度不足で破れ易い感じがします。
改善が進むまでは、こちらの従来素材のレジ袋を使用したいと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 88623753
2020-04-26
用途: ゴミ用
製造業

室内に置いているごみ箱に入れて使用したいます。ホームセンターやスーパーで買うよりも安価で助かります。

対象商品 : 88623744
2022-07-13
用途: サービス業
蓮田江戸屋サービス業

エムサイズ使ってます 袋開けづらくやりづらいので次は違うの買おうと思ってます

対象商品 : 88623735
2020-08-24
用途: ゴミ袋に

スーパー、コンビニのレジ袋有料化に伴いゴミ出しに使っていた袋が無くなり困っていました。一回分の生ゴミを入れるサイズに丁度いいので買って良かったです。100枚も入ってこのお値段はお勧めです。

対象商品 : 88623735
2020-02-14
用途: 商品のお渡し
卸売・小売業

切れてしまう事もなく、安心、安定の品質です。
次も購入したいと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

袋・ラッピング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする