エーワン[不織布]
アドバッグ75 持ち手付き マチなし A3横
リーズナブルな価格が魅力のマチなし不織布バッグです。 展示会やイベントなどでの大きめの資料配布に最適。
仕様
マチなし
材質
ポリプロピレン不織布
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
480×350×0
生地目付
75g
内容量
1セット(50枚×4袋)
全7種類を絞り込む
色
選択してください
グリーン
ダークグレー
ダークブラウン
ベージュ
白
紺
黒
7種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73664389
LC830
黒
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
5日以内出荷
73664398
LC830
白
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
5日以内出荷
73664407
LC830
紺
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
5日以内出荷
73664416
LC830
ベージュ
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
5日以内出荷
73664425
LC830
ダークブラウン
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
5日以内出荷
73664441
LC830
グリーン
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
5日以内出荷
73664450
LC830
ダークグレー
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
5日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください