曜日別特売

EFハンド ナチュラル

EFハンド ナチュラル - HEIKOEFハンド ナチュラル - HEIKOEFハンド ナチュラル - HEIKOEFハンド ナチュラル - HEIKOEFハンド ナチュラル - HEIKOEFハンド ナチュラル - HEIKOEFハンド ナチュラル - HEIKOEFハンド ナチュラル - HEIKO
(4件のレビュー)
材質HDPEナチュラル原反ナチュラル(半透明)種類レジ袋内容量1パック(100枚)
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
厚さ(mm)
高さ(mm)
マチ(mm)
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
886237873S150(240)0.012310903S
180
169
186(税込)
当日出荷
88623796SS160(250)0.01234090SS
200
199
219(税込)
当日出荷
88623805S180(290)0.012380110S
250
249
274(税込)
当日出荷
88623814M215(340)0.012430125M
330
329
362(税込)
当日出荷
88623823L255(390)0.014480135L
500
499
549(税込)
当日出荷
88623832LL295(440)0.017530145LL
700
699
769(税込)
当日出荷
886238413L345(490)0.025801453L
970
869
956(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88623814
2021-09-13
用途: ゴミ捨て
有限会社伊藤建具店建設業・工事業

レジ袋が有料になったので、ちょっとした品物を入れたり、ゴミ捨てに使用しようと思い購入しました。大きさはちょうど使いやすいです。価格も安いので助かります。

対象商品 : 88623805
2017-10-12
用途: レジ袋として、とっても使いやすい。

滑らないので使いやすい。表面が凸凹しているので、口開けが早い。

対象商品 : 88623823
2016-10-30
用途: ゴミ袋として使用

やや薄すぎるので、次は厚みに気を付けて購入したい。真ん中の部分が切り取られて千切れてゴミになるのが、気になる。(無い方がいい)

対象商品 : 88623841
2016-12-16
用途: ゴミ箱用の袋
製造業

製品の品質は問題ありません。この大きさよりあと1ランク大きなもののバリエーションがあればよい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

袋・ラッピング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする