ファンシーバッグ

ファンシーバッグ - HEIKOファンシーバッグ - HEIKOファンシーバッグ - HEIKOファンシーバッグ - HEIKOファンシーバッグ - HEIKOファンシーバッグ - HEIKOファンシーバッグ - HEIKOファンシーバッグ - HEIKO
(13件のレビュー)
種類紙袋
全24種類を絞り込む
幅(mm)
高さ(mm)
マチ(mm)
材質
24種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
内容量
幅(mm)
高さ(mm)
マチ(mm)
材質
紙厚(g/m2)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88627551FB SS シロムジ1パック(100枚)9017550片艶クラフト紙60
1,100
929
1,022(税込)
当日出荷
88627612FB SS ギンガムミニアカ1パック(100枚)9017550晒クラフト紙-
1,200
1,090
1,199(税込)
10日以内出荷
返品不可
88627646FB SS ギンガム2 R1パック(100枚)9017550未晒クラフト紙-
1,150
989
1,088(税込)
当日出荷
88627682FB SS モノストライプB1パック(100枚)9017550晒クラフト紙-
1,200
1,090
1,199(税込)
3日以内出荷
返品不可
88627567FB S1 シロムジ1パック(100枚)12022065片艶クラフト紙60
1,300
1,098
1,208(税込)
当日出荷
88627621FB S1 ギンガムミニアカ1パック(100枚)12022065晒クラフト紙-
1,350
1,190
1,309(税込)
3日以内出荷
返品不可
88627655FB S1 ギンガム2 R1パック(100枚)12022065未晒クラフト紙-
1,250
1,090
1,199(税込)
3日以内出荷
返品不可
88627691FB S1 モノストライプB1パック(100枚)12022065晒クラフト紙-
1,350
1,190
1,309(税込)
3日以内出荷
返品不可
88627576FB S2 シロムジ1パック(100枚)13024065片艶クラフト紙60
1,350
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
88627637FB S2 ギンガムミニアカ1パック(100枚)13024065晒クラフト紙-
1,400
1,190
1,309(税込)
3日以内出荷
返品不可
88627664FB S2 ギンガム2 R1パック(100枚)13024065未晒クラフト紙-
1,350
1,190
1,309(税込)
3日以内出荷
返品不可
88627707FB S2 ハッピーベア1パック(100枚)13024065晒クラフト紙-
1,400
1,190
1,309(税込)
3日以内出荷
返品不可
88627585FB S3 シロムジ1パック(100枚)15028065片艶クラフト紙60
1,550
1,298
1,428(税込)
当日出荷
88627673FB S3 ギンガム2 R1パック(100枚)15028065未晒クラフト紙-
1,450
1,390
1,529(税込)
3日以内出荷
返品不可
88627542FB S4 フクブクロ1パック(100枚)16032065片艶クラフト紙-
1,600
1,590
1,749(税込)
3日以内出荷
返品不可
88627594FB S4 シロムジ1パック(100枚)16032065片艶クラフト紙60
1,650
1,498
1,648(税込)
当日出荷
88627603FB S5 シロムジ1パック(100枚)18035065片艶クラフト紙60
2,000
1,598
1,758(税込)
3日以内出荷
88627497FB 4サイ ニユータウンB1パック(100枚)21038580未晒クラフト紙60
1,550
1,390
1,529(税込)
当日出荷
88627515FB 4サイ ギンガム2 R1パック(100枚)21038580未晒クラフト紙-
2,150
1,990
2,189(税込)
3日以内出荷
返品不可
88627524FB 4サイ フクブクロ1パック(100枚)21038580片艶クラフト紙-
2,900
2,890
3,179(税込)
3日以内出荷
返品不可
88627533FB 4サイ シロ ムジ1パック(100枚)21038580片艶クラフト紙-
2,600
2,590
2,849(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月3日
88627481FB Yバン シロ ムジ1パック(100枚)26047080片艶クラフト紙80
4,000
2,990
3,289(税込)
当日出荷
88627506FB 4サイ グレームジ1パック(100枚)21038580カラークラフト紙-
2,700
取扱い終了
返品不可
88627716FB M1 未晒無地1パック(20枚)320490115未晒クラフト紙-
1,020
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:13
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88627497
2025-11-01
用途: 出荷梱包用

長年愛用の定番リピートですが、年々値上げでとても高くなってるのでそろそろ他に変えようと思ってます。

対象商品 : 88627603
2023-08-10
用途: 購入商品を入れる為
株式会社あおき卸売・小売業

シンプルな白色で、色々な用途にも使えるので重宝しています。厚さもちょうど
良かったです。

対象商品 : 88627481
2022-12-02
用途: 商品発送用に使用
株式会社富士印判製造業

梱包作業に適しています、綺麗でとても良いと評判です

対象商品 : 88627481
2019-11-12
用途: 商品梱包
製造業

大変満足です。安定安心の品質です。
無くなった時はリピします。

1が参考にしています
対象商品 : 88627481
2018-11-05
用途: 商品のお渡し時、発送時の梱包として使用

しっかりした紙質で破れにくく、様々な面で使用できるちょうどよいサイズや入数にも満足しております。

対象商品 : 88627481
2017-06-15
用途: プレゼントの袋
教育・研究機関

大きめの自由帳が入り、丈夫なのでプレゼントを入れるのに重宝しています。
値段が少し高めなのがネック。

対象商品 : 88627497
2017-03-29
用途: お客様に景品等を渡す場合
西成岸里東郵便局サービス業

何にでも使えるサイズなのでしょうが、幅がA4書類がきちきちで、もう少し余裕あれば万能袋!☆☆☆☆☆

対象商品 : 88627594
2017-10-22
用途: 商品の発送
卸売・小売業

早く届きました
品質等大変満足しています
リピートします

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紙袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする