ボードンパック 穴あり #25

ボードンパック 穴あり #25 - HEIKO

防曇効果にすぐれ、水分を含んだ食品の包装に最適。
防滴加工フィルム採用により水滴の発生を抑え、腐敗を少なくして鮮度を保ちます。

材質OPP厚さ(mm)0.025寸法(横×縦)(mm)120×500質量(g/枚)2.7内容量1パック(100枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
穴数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89194174No.12-502
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする