HEIKO
HEIKOの 出荷・包装資材
HEIKOの 袋
HEIKOの 防曇袋(ボードン袋)
ボードンパック 穴あり #25
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1パック(100枚)
注文コード
89194174
品番
No.12-50
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
防曇効果にすぐれ、水分を含んだ食品の包装に最適。
防滴加工フィルム採用により水滴の発生を抑え、腐敗を少なくして鮮度を保ちます。
穴数
2
材質
OPP
厚さ(mm)
0.025
寸法(横×縦)(mm)
120×500
質量(g/枚)
2.7