曜日別特売

ガラコウォッシャーパウチパック2L

ガラコウォッシャーパウチパック2L - SOFT99ガラコウォッシャーパウチパック2L - SOFT99
(38件のレビュー)

ウォッシャーしてワイピングするだけで強力撥水。瞬時にクリアーな視界を確保できます。
パウチパックを採用することで、樹脂ボトルと比較し、プラスチック使用量を約80%削減。ゴミの量を体積比約1/5、重量比約1/6に大幅に削減します。使用後は容器をコンパクトに圧縮できるため、廃棄の際にかさばりません。
また、容器原料生産時と使用済みの容器の焼却処分時に大幅なCO2削減を実現、地球環境保全に貢献します。

用途自動車用窓ガラスの洗浄および撥水用。凍結温度(℃)-20(原液)、-7(2倍希釈)、-3(3倍希釈)トラスコ品番478-7803危険物の類別非危険物内容量1パック(2L)
注意
※雨の日以外の使用でボディに液が残ったら、すぐに拭き取ってください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
871717074121
オープン
579
637(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ソフト99『ガラコウォッシャー パウチパック2L』
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:38
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 87171707
2026-03-20
用途: 車のウォッシャー液
製造業

窓が綺麗になり、価格も安かったので、リピートして購入しました。

対象商品 : 87171707
2026-01-11
用途: 車の洗車
製造業

リピート購入です。雨の弾きはイマイチだが塗り塗りガラコと併用すると効果があります。

2026-03-03
用途: クルマメンテナンス
製造業

リピート品で購入しました。問題無く使用できますので助かります。

2026-01-05
用途: クルマメンテナンス
製造業

リピートで購入しました。雨を良くはじいて助かります。

対象商品 : 87171707
2025-10-17
用途: 自家用車
東京パワーテクノロジー株式会社建設業・工事業

クーポン使用で送料込みの87円。最高の買い物をさせていただきました。

2025-04-20
用途: 撥水剤の補充
製造業

使用分がなくなったので補充買いです。これだけを買いにカーショップに行くのも面倒なのでついで買いです。

2025-09-29
用途: 雨天時に
東京ガスライフアサヒ株式会社

数を多く購入すると以外と重たいので助かります。今回はじめて購入しましたがすぐに届きありがたく思います

対象商品 : 87171707
2025-10-21
用途: クルマ
東京パワーテクノロジー株式会社建設業・工事業

いつも使っているが撥水力が他のメーカーとは違い満足しています

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ウォッシャー液」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする