曜日別特売

CRF形制御盤キャビネット

CRF形制御盤キャビネット - 内外電機
材質保護等級IP44RoHS指令(10物質対応)対応内容量1面
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
全28種類を絞り込む
有効深さ(mm)
基板寸法(縦×横)(mm)
塗装色
28種類すべて表示中
注文コード
品番
有効深さ(mm)
基板寸法(縦×横)(mm)
塗装色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
87172486CRFZ106012WC93920×520ナイガイクリーム色
61,000
43,980
48,378(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
87172495CRFZ106012WK93920×520ナイガイベージュ色
61,000
43,980
48,378(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
87172504CRFZ125016WC1331120×420ナイガイクリーム色
67,300
48,980
53,878(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
87172513CRFZ125016WK1331120×420ナイガイベージュ色
67,300
48,980
53,878(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
87172522CRFZ505030SC280420×420ナイガイクリーム色
48,000
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
87172531CRFZ505030SK280420×420ナイガイベージュ色
48,000
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
87172547CRFZ505030WC273420×420ナイガイクリーム色
48,000
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
87172556CRFZ505030WK273420×420ナイガイベージュ色
48,000
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
87172565CRFZ604030SC280520×320ナイガイクリーム色
46,600
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
87172574CRFZ604030SK280520×320ナイガイベージュ色
46,600
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
87172583CRFZ604030WC273520×320ナイガイクリーム色
46,600
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
87172592CRFZ604030WK273520×320ナイガイベージュ色
46,600
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
87172601CRFZ605030SC280520×420ナイガイクリーム色
53,000
35,980
39,578(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
87172617CRFZ605030SK280520×420ナイガイベージュ色
53,000
35,980
39,578(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
87172626CRFZ605030WC273520×420ナイガイクリーム色
53,000
35,980
39,578(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
87172635CRFZ605030WK273520×420ナイガイベージュ色
53,000
35,980
39,578(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
87172644CRFZ607030WC273520×620ナイガイクリーム色
67,000
44,980
49,478(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
87172653CRFZ607030WK273520×620ナイガイベージュ色
67,000
44,980
49,478(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
87172662CRFZ705030SC280620×420ナイガイクリーム色
58,100
37,980
41,778(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
87172671CRFZ705030SK280620×420ナイガイベージュ色
58,100
37,980
41,778(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
87172687CRFZ705030WC273620×420ナイガイクリーム色
58,100
37,980
41,778(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
87172696CRFZ705030WK273620×420ナイガイベージュ色
58,100
37,980
41,778(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
87172705CRFZ805030SC280720×420ナイガイクリーム色
63,100
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
87172714CRFZ805030SK280720×420ナイガイベージュ色
63,100
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
87172723CRFZ805030WC273720×420ナイガイクリーム色
63,100
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
87172732CRFZ805030WK273720×420ナイガイベージュ色
63,100
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
87172741CRFZ905030WC273820×420ナイガイクリーム色
69,300
44,980
49,478(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
87172757CRFZ905030WK273820×420ナイガイベージュ色
69,300
44,980
49,478(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1につき¥4,000/税込¥4,400
離島数量1につき¥4,000/税込¥4,400
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

キャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする