曜日別特売

CRH形制御盤キャビネット

CRH形制御盤キャビネット - 内外電機
材質保護等級IP44RoHS指令(10物質対応)対応内容量1面
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
全54種類を絞り込む
有効深さ(mm)
基板寸法(縦×横)(mm)
塗装色
54種類すべて表示中
注文コード
品番
有効深さ(mm)
基板寸法(縦×横)(mm)
塗装色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
87172872CRHZ106012WC93920×520ナイガイクリーム色
66,400
47,980
52,778(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
87172881CRHZ106012WK93920×520ナイガイベージュ色
66,400
47,980
52,778(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
87172897CRHZ106016WC133920×520ナイガイクリーム色
69,100
48,980
53,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
87172906CRHZ106016WK133920×520ナイガイベージュ色
69,100
48,980
53,878(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
87172915CRHZ115016WC1331020×420ナイガイクリーム色
68,400
48,980
53,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
87172924CRHZ115016WK1331020×420ナイガイベージュ色
68,400
48,980
53,878(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
87172933CRHZ115020WC1731020×420ナイガイクリーム色
76,500
55,980
61,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
87172942CRHZ115020WK1731020×420ナイガイベージュ色
76,500
55,980
61,578(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
87172951CRHZ607020SC180520×620ナイガイクリーム色
62,500
43,980
48,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
87172967CRHZ607020SK180520×620ナイガイベージュ色
62,500
43,980
48,378(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
87172976CRHZ807020WC173720×620ナイガイクリーム色
69,600
44,980
49,478(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
87172985CRHZ807020WK173720×620ナイガイベージュ色
69,600
44,980
49,478(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
87172994CRHZ905020SC180820×420ナイガイクリーム色
66,400
44,980
49,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
87173003CRHZ905020SK180820×420ナイガイベージュ色
66,400
44,980
49,478(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
87173012CRHZ906020WC173820×520ナイガイクリーム色
69,300
44,980
49,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
87173021CRHZ906020WK173820×520ナイガイベージュ色
69,300
44,980
49,478(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
87173037CRHZ607025SC230520×620ナイガイクリーム色
66,100
44,980
49,478(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
87173046CRHZ607025SK230520×620ナイガイベージュ色
66,100
44,980
49,478(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
87173055CRHZ608025WC223520×720ナイガイクリーム色
70,900
47,980
52,778(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
87173064CRHZ608025WK223520×720ナイガイベージュ色
70,900
47,980
52,778(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
87173073CRHZ706025SC230620×520ナイガイクリーム色
66,600
44,980
49,478(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
87173082CRHZ706025SK230620×520ナイガイベージュ色
66,600
44,980
49,478(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
87173091CRHZ805025SC230720×420ナイガイクリーム色
67,000
44,980
49,478(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
87173107CRHZ805025SK230720×420ナイガイベージュ色
67,000
44,980
49,478(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
87173116CRHZ806025WC223720×520ナイガイクリーム色
70,500
47,980
52,778(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
87173125CRHZ806025WK223720×520ナイガイベージュ色
70,500
47,980
52,778(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
87173134CRHZ505030SC280420×420ナイガイクリーム色
54,800
37,980
41,778(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
87173143CRHZ505030SK280420×420ナイガイベージュ色
54,800
37,980
41,778(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
87173152CRHZ505030WC273420×420ナイガイクリーム色
54,800
37,980
41,778(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
87173161CRHZ505030WK273420×420ナイガイベージュ色
54,800
37,980
41,778(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
87173177CRHZ604030SC280520×320ナイガイクリーム色
53,000
35,980
39,578(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
87173186CRHZ604030SK280520×320ナイガイベージュ色
53,000
35,980
39,578(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
87173195CRHZ604030WC273520×320ナイガイクリーム色
53,000
35,980
39,578(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
87173204CRHZ604030WK273520×320ナイガイベージュ色
53,000
35,980
39,578(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
87173213CRHZ605030SC280520×420ナイガイクリーム色
60,100
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
87173222CRHZ605030SK280520×420ナイガイベージュ色
60,100
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
87173231CRHZ605030WC273520×420ナイガイクリーム色
60,100
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
87173247CRHZ605030WK273520×420ナイガイベージュ色
60,100
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
87173256CRHZ606030SC280520×520ナイガイクリーム色
65,900
44,980
49,478(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
87173265CRHZ606030SK280520×520ナイガイベージュ色
65,900
44,980
49,478(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
87173274CRHZ607030WC273520×620ナイガイクリーム色
75,800
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
87173283CRHZ607030WK273520×620ナイガイベージュ色
75,800
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
87173292CRHZ608030WC273520×720ナイガイクリーム色
82,700
55,980
61,578(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
87173301CRHZ608030WK273520×720ナイガイベージュ色
82,700
55,980
61,578(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
87173317CRHZ705030SC280620×420ナイガイクリーム色
65,000
44,980
49,478(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
87173326CRHZ705030SK280620×420ナイガイベージュ色
65,000
44,980
49,478(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
87173335CRHZ705030WC273620×420ナイガイクリーム色
65,000
44,980
49,478(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
87173344CRHZ705030WK273620×420ナイガイベージュ色
65,000
44,980
49,478(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
87173353CRHZ805030WC273720×420ナイガイクリーム色
69,800
44,980
49,478(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
87173362CRHZ805030WK273720×420ナイガイベージュ色
69,800
44,980
49,478(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1につき¥4,000/税込¥4,400
離島数量1につき¥4,000/税込¥4,400
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

キャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする