曜日別特売

CRS形遮光板付キャビネット

CRS形遮光板付キャビネット - 内外電機
材質保護等級IP33DRoHS指令(10物質対応)対応内容量1面
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
有効深さ(mm)
基板寸法(縦×横)(mm)
塗装色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
87173414CRSZ505020SC180420×420ナイガイクリーム色
69,100
44,980
49,478(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
87173423CRSZ505020SK180420×420ナイガイベージュ色
69,100
44,980
49,478(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
87173432CRSZ505020WC173420×420ナイガイクリーム色
69,100
44,980
49,478(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
87173441CRSZ505020WK173420×420ナイガイベージュ色
69,100
44,980
49,478(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
87173457CRSZ506020SC180420×520ナイガイクリーム色
75,300
49,980
54,978(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
87173466CRSZ506020SK180420×520ナイガイベージュ色
75,300
49,980
54,978(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
87173475CRSZ506020WC173420×520ナイガイクリーム色
75,300
49,980
54,978(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
87173484CRSZ506020WK173420×520ナイガイベージュ色
75,300
49,980
54,978(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
87173493CRSZ506025WC223420×520ナイガイクリーム色
80,600
53,980
59,378(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
87173502CRSZ506025WK223420×520ナイガイベージュ色
80,600
53,980
59,378(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
87173511CRSZ605020SC180520×420ナイガイクリーム色
75,500
49,980
54,978(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
87173527CRSZ605020SK180520×420ナイガイベージュ色
75,500
49,980
54,978(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
87173536CRSZ605020WC173520×420ナイガイクリーム色
75,500
49,980
54,978(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
87173545CRSZ605020WK173520×420ナイガイベージュ色
75,500
49,980
54,978(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
87173554CRSZ606020WC173520×520ナイガイクリーム色
84,000
53,980
59,378(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
87173563CRSZ606020WK173520×520ナイガイベージュ色
84,000
53,980
59,378(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1につき¥4,000/税込¥4,400
離島数量1につき¥4,000/税込¥4,400
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

キャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする