内外電機
キャビネット用蝶番ピン
材質
ステンレス
仕様
樹脂製キャップ付き
適合
CRF、CRH、CCF、CHMK、CHHK、CGAK、CKH形
長さ(mm)
78
ピン径(Φmm)
5
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
87173956
H5-78S
¥
2,440
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください