曜日別特売

スイングハンドル

スイングハンドル - 内外電機
材質亜鉛ダイカスト(ZDC)仕様止め金付備考止め金付高さH(mm)9.3表面処理クリア塗装(ナノ塗装)塗装ナノ塗装使用キャビネットメーターキャビネット(SK形)・引込計器盤キャビネット(HK形)・集合計器盤キャビネット(WHS形)キー番号No.NCH200RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
タイプ
寸法L(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
87175076NCH-12P0.22中・タテ1100mm以上124.7
4,390
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
返品不可
87175085NCH-13P0.17小・タテ1000mm以下91.3
3,650
2,698
2,968(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!
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
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする