曜日別特売

ステンレス製屋内屋外兼用盤キャビネット

ステンレス製屋内屋外兼用盤キャビネット - 内外電機
材質ステンレス保護等級IP44RoHS指令(10物質対応)対応内容量1面
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
91件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
有効深さ(mm)
基板寸法(縦×横)(mm)
塗装色
深さ(mm)
材質(基板)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
87176765CSHZ105016SC140920×420ナイガイクリーム色160鉄製基板
151,100
99,980
109,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
87176774CSHZ105016WC133920×420ナイガイクリーム色160木製基板
151,100
99,980
109,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
87176783CSHZ106016WC133920×520ナイガイクリーム色160木製基板
163,300
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
87176792CSHZ115016WC1331020×420ナイガイクリーム色160木製基板
160,300
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
87176801CSHZ304016SC140220×320ナイガイクリーム色160鉄製基板
56,700
35,980
39,578(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
87176817CSHZ304016WC133220×320ナイガイクリーム色160木製基板
56,700
35,980
39,578(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
87176826CSHZ304020SC180220×320ナイガイクリーム色200鉄製基板
73,600
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
87176835CSHZ304020WC173220×320ナイガイクリーム色200木製基板
73,600
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
87176844CSHZ353014SC120370×220ナイガイクリーム色140鉄製基板
45,600
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
87176853CSHZ353014WC113370×220ナイガイクリーム色140木製基板
45,600
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
87176862CSHZ403016SC140320×220ナイガイクリーム色160鉄製基板
56,700
35,980
39,578(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
87176871CSHZ403016WC133320×220ナイガイクリーム色160木製基板
56,700
35,980
39,578(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
87176887CSHZ403020SC180320×220ナイガイクリーム色200鉄製基板
73,400
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
87176896CSHZ403020WC173320×220ナイガイクリーム色200木製基板
73,400
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
87176905CSHZ404016SC140320×320ナイガイクリーム色160鉄製基板
68,000
45,980
50,578(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
87176914CSHZ404016WC133320×320ナイガイクリーム色160木製基板
68,000
45,980
50,578(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
87176923CSHZ404020SC180320×320ナイガイクリーム色200鉄製基板
79,400
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
87176932CSHZ404020WC173320×320ナイガイクリーム色200木製基板
79,400
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
87176941CSHZ405016SC140320×420ナイガイクリーム色160鉄製基板
76,800
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
87176957CSHZ405016WC133320×420ナイガイクリーム色160木製基板
76,800
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
87176966CSHZ406016SC140320×520ナイガイクリーム色160鉄製基板
95,000
62,980
69,278(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
87176975CSHZ406016WC133320×520ナイガイクリーム色160木製基板
95,000
62,980
69,278(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
87176984CSHZ453014SC120370×220ナイガイクリーム色140鉄製基板
47,400
31,980
35,178(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
87176993CSHZ453014WC113370×220ナイガイクリーム色140木製基板
47,400
31,980
35,178(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
87177002CSHZ504016SC140420×320ナイガイクリーム色160鉄製基板
76,800
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
87177011CSHZ504016WC133420×320ナイガイクリーム色160木製基板
76,800
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
87177027CSHZ504020SC180420×320ナイガイクリーム色200鉄製基板
96,200
62,980
69,278(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
87177036CSHZ504020WC173420×320ナイガイクリーム色200木製基板
96,200
62,980
69,278(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
87177045CSHZ505016SC140420×420ナイガイクリーム色160鉄製基板
93,500
62,980
69,278(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
87177054CSHZ505016WC133420×420ナイガイクリーム色160木製基板
93,500
62,980
69,278(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
87177063CSHZ506016SC140420×520ナイガイクリーム色160鉄製基板
101,900
62,980
69,278(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
87177072CSHZ506016WC133420×520ナイガイクリーム色160木製基板
101,900
62,980
69,278(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
87177081CSHZ604016SC140520×320ナイガイクリーム色160鉄製基板
87,300
57,980
63,778(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
87177097CSHZ604016WC133520×320ナイガイクリーム色160木製基板
87,300
57,980
63,778(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
87177106CSHZ604020SC180520×320ナイガイクリーム色200鉄製基板
104,400
69,980
76,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
87177115CSHZ604020WC173520×320ナイガイクリーム色200木製基板
104,400
69,980
76,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
87177124CSHZ605016SC140520×420ナイガイクリーム色160鉄製基板
101,700
62,980
69,278(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
87177133CSHZ605016WC133520×420ナイガイクリーム色160木製基板
101,700
62,980
69,278(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
87177142CSHZ606016SC140520×520ナイガイクリーム色160鉄製基板
119,500
78,980
86,878(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
87177151CSHZ606016WC133520×520ナイガイクリーム色160木製基板
119,500
78,980
86,878(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
87177167CSHZ704016SC140620×320ナイガイクリーム色160鉄製基板
105,100
69,980
76,978(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
87177176CSHZ704016WC133620×320ナイガイクリーム色160木製基板
105,100
69,980
76,978(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
87177185CSHZ705016SC140620×420ナイガイクリーム色160鉄製基板
114,400
69,980
76,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
87177194CSHZ705016WC133620×420ナイガイクリーム色160木製基板
114,400
69,980
76,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
87177203CSHZ804016SC140720×320ナイガイクリーム色160鉄製基板
115,600
78,980
86,878(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
87177212CSHZ804016WC133720×320ナイガイクリーム色160木製基板
115,600
78,980
86,878(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
87177221CSHZ805016SC140720×420ナイガイクリーム色160鉄製基板
123,000
78,980
86,878(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
87177237CSHZ805016WC133720×420ナイガイクリーム色160木製基板
123,000
78,980
86,878(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
87177246CSHZ806016SC140720×520ナイガイクリーム色160鉄製基板
141,900
89,980
98,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
87177255CSHZ806016WC133720×520ナイガイクリーム色160木製基板
141,900
89,980
98,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1につき¥4,000/税込¥4,400
離島数量1につき¥4,000/税込¥4,400
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

キャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする