曜日別特売

テナント盤キャビネット

テナント盤キャビネット - 内外電機
有効深さ(mm)160材質塗装色ナイガイベージュ色保護等級IP2XD深さ(mm)200材質(基板)木製基板RoHS指令(10物質対応)対応内容量1面
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
基板寸法(縦×横)(mm)
寸法縦(mm)
寸法横(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
87177955CMFK1040K1920×32010040024
55,600
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
87177964CMFK1050K1920×42010050028.1
59,300
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
87177973CMFK1140K11020×32011040026.2
59,500
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
87177982CMFK6050K1520×42060050018.6
43,300
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
87177991CMFK6050K2520×42060050018.6
45,600
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
87178007CMFK7050K1620×42070050021
48,400
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
87178016CMFK7050K2620×42070050021
50,900
33,980
37,378(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
87178025CMFK8050K1720×42080050023.4
53,400
36,980
40,678(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
87178034CMFK8050K2720×42080050023.4
55,900
38,980
42,878(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
87178043CMFK9040K1820×32090040022
52,000
33,980
37,378(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
87178052CMFK9050K1820×42090050025.7
55,000
37,980
41,778(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1につき¥4,000/税込¥4,400
離島数量1につき¥4,000/税込¥4,400
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

キャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする