曜日別特売

ルーバー付テレビ共聴器キャビネット

ルーバー付テレビ共聴器キャビネット - 内外電機
材質保護等級IP2XD材質(基板)木製基板RoHS指令(10物質対応)対応内容量1面
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
全14種類を絞り込む
有効深さ(mm)
基板寸法(縦×横)(mm)
塗装色
14種類すべて表示中
注文コード
品番
有効深さ(mm)
基板寸法(縦×横)(mm)
塗装色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
87181701CMBL352512WC93270×170ナイガイクリーム色
19,000
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
87181717CMBL352512WK93270×170ナイガイベージュ色
19,000
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
87181726CMBL404014WC113320×320ナイガイクリーム色
27,800
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
87181735CMBL404014WK113320×320ナイガイベージュ色
27,800
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
87181744CMBL456014WC113370×520ナイガイクリーム色
46,800
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
87181753CMBL456014WK113370×520ナイガイベージュ色
46,800
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
87181762CMBL505012WC93420×420ナイガイクリーム色
40,800
27,980
30,778(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
87181771CMBL505012WK93420×420ナイガイベージュ色
40,800
27,980
30,778(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
87181787CMBL705014WC113620×420ナイガイクリーム色
48,000
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
87181796CMBL705014WK113620×420ナイガイベージュ色
48,000
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
87181805CMBL706014WC113620×520ナイガイクリーム色
55,600
37,980
41,778(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
87181814CMBL706014WK113620×520ナイガイベージュ色
55,600
37,980
41,778(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
87181823CMEL906014WC113820×520ナイガイクリーム色
66,100
44,980
49,478(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
87181832CMEL906014WK113820×520ナイガイベージュ色
66,100
44,980
49,478(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1につき¥4,000/税込¥4,400
離島数量1につき¥4,000/税込¥4,400
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

キャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする