内外電機
引込計器盤キャビネット
有効深さ(mm)
メーター取付部:160、スイッチ部:173
材質
鉄
色
ナイガイベージュ色
保護等級
IP44
内容量
1面
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
87182313
CHHK01DK
¥
87,300
¥
56,980
¥
62,678
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
87182322
CHHK01EK
¥
100,600
¥
67,980
¥
74,778
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
87182252
CHFH00CK
¥
21,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
地域運賃
87182261
CHFH01AK
¥
27,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
地域運賃
87182277
CHFH01BK
¥
41,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
地域運賃
87182286
CHFH02BK
¥
43,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
地域運賃
87182295
CHJH01AK
¥
46,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
地域運賃
87182304
CHJH02BK
¥
61,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400