内外電機
水位警報盤
種類
警報盤
塗装色
ナイガイクリーム色
内容量
1面
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
深さ(mm)
縦(mm)
横(mm)
使用キャビネット
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
87183056
SWNBTA01
140
400
300
CMEZ403014ZC
¥
57,900
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
87183065
SWNBTF02
140
400
300
CMEZ403014ZC
¥
69,100
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
87183013
SWGBTA01
140
420
300
CJHZ403014ZC
¥
48,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
地域運賃
87183022
SWGBTF02
140
420
300
CJHZ403014ZC
¥
57,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
地域運賃
87183031
SWGCEA01
160
420
400
CJHZ404016ZC
¥
57,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
地域運賃
87183047
SWGCEF02
160
420
400
CJHZ404016ZC
¥
66,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
地域運賃
87183074
SWNCEA01
160
400
400
CMEZ404016ZC
¥
68,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
地域運賃
87183083
SWNCEF02
160
400
400
CMEZ404016ZC
¥
79,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400