曜日別特売

熱機器収納(スリット付)キャビネット

熱機器収納(スリット付)キャビネット - 内外電機
材質保護等級IP2XBRoHS指令(10物質対応)対応内容量1面
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
全165種類を絞り込む
有効深さ(mm)
基板寸法(縦×横)(mm)
塗装色
165種類すべて表示中
注文コード
品番
有効深さ(mm)
基板寸法(縦×横)(mm)
塗装色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
87183241CMEV106016WC133920×520ナイガイクリーム色
64,700
45,980
50,578(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
87183257CMEV106016WK133920×520ナイガイベージュ色
64,700
45,980
50,578(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
87183266CMEV304012SC100220×320ナイガイクリーム色
18,100
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
87183275CMEV304012SK100220×320ナイガイベージュ色
18,100
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
87183284CMEV304012WC93220×320ナイガイクリーム色
18,100
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
87183293CMEV304012WK93220×320ナイガイベージュ色
18,100
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
87183302CMEV403012SC100320×220ナイガイクリーム色
17,800
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
87183311CMEV403012SK100320×220ナイガイベージュ色
17,800
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
87183327CMEV403012WC93320×220ナイガイクリーム色
17,800
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
87183336CMEV403012WK93320×220ナイガイベージュ色
17,800
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
87183345CMEV403014SK120320×220ナイガイベージュ色
19,200
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
87183354CMEV403014WK113320×220ナイガイベージュ色
19,200
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
87183363CMEV404012SK100320×320ナイガイベージュ色
20,400
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
87183372CMEV404012WK93320×320ナイガイベージュ色
20,400
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
87183381CMEV404014SK120320×320ナイガイベージュ色
22,700
16,980
18,678(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
87183397CMEV404014WK113320×320ナイガイベージュ色
22,700
16,980
18,678(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
87183406CMEV404016SK140320×320ナイガイベージュ色
25,600
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
87183415CMEV404016WK133320×320ナイガイベージュ色
25,600
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
87183424CMEV406012SC100320×520ナイガイクリーム色
32,700
23,980
26,378(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
87183433CMEV406012SK100320×520ナイガイベージュ色
32,700
23,980
26,378(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
87183442CMEV406012WC93320×520ナイガイクリーム色
32,700
23,980
26,378(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
87183451CMEV406012WK93320×520ナイガイベージュ色
32,700
23,980
26,378(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
87183467CMEV406014SK120320×520ナイガイベージュ色
35,100
23,980
26,378(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
87183476CMEV406014WK113320×520ナイガイベージュ色
35,100
23,980
26,378(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
87183485CMEV501016WC133420×920ナイガイクリーム色
72,600
53,980
59,378(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
87183494CMEV501016WK133420×920ナイガイベージュ色
72,600
53,980
59,378(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
87183503CMEV504012SC100420×320ナイガイクリーム色
22,700
16,980
18,678(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
87183512CMEV504012SK100420×320ナイガイベージュ色
22,700
16,980
18,678(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
87183521CMEV504012WC93420×320ナイガイクリーム色
22,700
16,980
18,678(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
87183537CMEV504012WK93420×320ナイガイベージュ色
22,700
16,980
18,678(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
87183546CMEV504014SK120420×320ナイガイベージュ色
27,600
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
87183555CMEV504014WK113420×320ナイガイベージュ色
27,600
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
87183564CMEV505012SK100420×420ナイガイベージュ色
33,100
23,980
26,378(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
87183573CMEV505012WK93420×420ナイガイベージュ色
33,100
23,980
26,378(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
87183582CMEV505014SC120420×420ナイガイクリーム色
34,200
23,980
26,378(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
87183591CMEV505014SK120420×420ナイガイベージュ色
34,200
23,980
26,378(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
87183607CMEV505014WC113420×420ナイガイクリーム色
34,200
23,980
26,378(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
87183616CMEV505014WK113420×420ナイガイベージュ色
34,200
23,980
26,378(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
87183625CMEV505016SK140420×420ナイガイベージュ色
36,800
26,980
29,678(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
87183634CMEV505016WK133420×420ナイガイベージュ色
36,800
26,980
29,678(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
87183643CMEV506014SK120420×520ナイガイベージュ色
41,900
28,980
31,878(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
87183652CMEV506014WK113420×520ナイガイベージュ色
41,900
28,980
31,878(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
87183661CMEV604012SC100520×320ナイガイクリーム色
28,100
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
87183677CMEV604012SK100520×320ナイガイベージュ色
28,100
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
87183686CMEV604012WC93520×320ナイガイクリーム色
28,100
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
87183695CMEV604012WK93520×320ナイガイベージュ色
28,100
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
87183704CMEV604014SC120520×320ナイガイクリーム色
35,200
23,980
26,378(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
87183713CMEV604014SK120520×320ナイガイベージュ色
35,200
23,980
26,378(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
87183722CMEV604014WC113520×320ナイガイクリーム色
35,200
23,980
26,378(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
87183731CMEV604014WK113520×320ナイガイベージュ色
35,200
23,980
26,378(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1につき¥4,000/税込¥4,400
離島数量1につき¥4,000/税込¥4,400
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

キャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする