盤用キャビネット

盤用キャビネット - 内外電機
材質保護等級IP2XDRoHS指令(10物質対応)対応内容量1面
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
84件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
有効深さ(mm)
基板寸法(縦×横)(mm)
塗装色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
87184894CMEZ133516WC1331220×270ナイガイクリーム色
55,500
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
87184903CMEZ133516WK1331220×270ナイガイベージュ色
55,500
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
87184912CMEZ143516WC1331320×270ナイガイクリーム色
60,800
43,980
48,378(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
87184921CMEZ143516WK1331320×270ナイガイベージュ色
60,800
43,980
48,378(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
87184937CMEZ409016SC140320×820ナイガイクリーム色
52,800
36,980
40,678(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
87184946CMEZ409016SK140320×820ナイガイベージュ色
52,800
36,980
40,678(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
87184955CMEZ409016WC133320×820ナイガイクリーム色
52,800
36,980
40,678(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
87184964CMEZ409016WK133320×820ナイガイベージュ色
52,800
36,980
40,678(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
87184973CMEZ134020WC1731220×320ナイガイクリーム色
68,700
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
87184982CMEZ134020WK1731220×320ナイガイベージュ色
68,700
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
87184991CMEZ559020WK173470×820ナイガイベージュ色
61,500
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
87185007CMEZ609020WC173520×820ナイガイクリーム色
62,900
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
87185016CMEZ609020WK173520×820ナイガイベージュ色
62,900
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
87185025CMEZ807020WC173720×620ナイガイクリーム色
58,100
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
87185034CMEZ807020WK173720×620ナイガイベージュ色
58,100
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
87185043CMEZ105025WC223920×420ナイガイクリーム色
63,100
46,980
51,678(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
87185052CMEZ105025WK223920×420ナイガイベージュ色
63,100
46,980
51,678(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
87185061CMEZ304025SK230220×320ナイガイベージュ色
27,800
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
87185077CMEZ304025WK223220×320ナイガイベージュ色
27,800
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
87185086CMEZ405025SK230320×420ナイガイベージュ色
36,700
28,980
31,878(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
87185095CMEZ405025WK223320×420ナイガイベージュ色
36,700
28,980
31,878(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
87185104CMEZ407025SK230320×620ナイガイベージュ色
48,000
33,980
37,378(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
87185113CMEZ407025WK223320×620ナイガイベージュ色
48,000
33,980
37,378(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
87185122CMEZ506025SK230420×520ナイガイベージュ色
43,400
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
87185131CMEZ506025WK223420×520ナイガイベージュ色
43,400
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
87185147CMEZ508025SK230420×720ナイガイベージュ色
62,900
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
87185156CMEZ508025WK223420×720ナイガイベージュ色
62,900
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
87185165CMEZ607025SK230520×620ナイガイベージュ色
55,500
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
87185174CMEZ607025WK223520×620ナイガイベージュ色
55,500
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
87185183CMEZ707025WC223620×620ナイガイクリーム色
58,100
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
87185192CMEZ707025WK223620×620ナイガイベージュ色
58,100
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
87185201CMEZ805025SK230720×420ナイガイベージュ色
52,300
36,980
40,678(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
87185217CMEZ805025WK223720×420ナイガイベージュ色
52,300
36,980
40,678(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
87185226CMEZ905025WK223820×420ナイガイベージュ色
56,000
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
87185235CMEZ506030SK280420×520ナイガイベージュ色
50,300
35,980
39,578(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
87185244CMEZ506030WK273420×520ナイガイベージュ色
50,300
35,980
39,578(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
87185253CMEZ604030SK280520×320ナイガイベージュ色
44,100
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
87185262CMEZ604030WK273520×320ナイガイベージュ色
44,100
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
87185271CMEZ605030SK280520×420ナイガイベージュ色
50,300
35,980
39,578(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
87185287CMEZ605030WK273520×420ナイガイベージュ色
50,300
35,980
39,578(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
87185296CMEZ705030SK280620×420ナイガイベージュ色
55,500
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
87185305CMEZ705030WK273620×420ナイガイベージュ色
55,500
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
87185314CMEZ706030WK273620×520ナイガイベージュ色
60,800
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
87185323CMEZ905030WK273820×420ナイガイベージュ色
67,000
46,980
51,678(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
87185332CMEZ404035SK330320×320ナイガイベージュ色
39,200
28,980
31,878(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
87185341CMEZ404035WK323320×320ナイガイベージュ色
39,200
28,980
31,878(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
87185357CMEZ405035SK330320×420ナイガイベージュ色
44,100
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
87185366CMEZ405035WK323320×420ナイガイベージュ色
44,100
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
87185375CMEZ504035SK330420×320ナイガイベージュ色
44,100
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
87185384CMEZ504035WK323420×320ナイガイベージュ色
44,100
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1につき¥4,000/税込¥4,400
離島数量1につき¥4,000/税込¥4,400
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

キャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする