内外電機
分岐バー分岐コンパクトブレーカ用
材質
銅
仕様
分岐種類:CMCB
定格電流(A)
30
表面処理
ニッケルめっき
表面仕上げ
ニッケルめっき
内容量
1袋(20個)
全7種類を絞り込む
相数
N(S)相
R相・T相
7種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
相数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
87186014
BCB031
R相・T相
¥
9,140
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
当日出荷
87186023
BCB032
N(S)相
¥
9,350
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
4日以内出荷
返品不可
87186032
BCB033
R相・T相
¥
14,530
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
5日以内出荷
返品不可
87186041
BCB034
N(S)相
¥
14,530
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
当日出荷
87186057
BCB035
R相・T相
¥
20,760
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
87186066
BCB036
R相・T相
¥
14,530
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
5日以内出荷
返品不可
87186075
BCB037
R相・T相
¥
13,690
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください