IVアースコード 単線 導線1.6mm 5m

IVアースコード 単線 導線1.6mm 5m - ELPA
(5件のレビュー)

主にレンジ・クーラーなどのアースリード線として使用します。

用途レンジ・クーラーなどのアースリード線として。グリーン質量(g)139定格電圧(V)600定格電流(A)27電源コード(m)5導体1.6mm内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
87190074IV-1605H(G)
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-14
用途: アース線の増設
卸売・小売業

使いやすい長さでした。10mもあるとうれしいです。

対象商品 : 87190074
2024-02-22
用途: アース
教育・研究機関

住電日立ケーブル の IV 単 だったので、とても嬉しかったです。
ただ、裸 だったので、少し、表面が、汚れてました。

対象商品 : 87190074
2021-11-15
用途: 電工1種技能試験の練習用

電工1種技能試験の練習用で必要でした。丁度よい長さで購入できたので助かりました。

対象商品 : 87190074
2018-12-13
用途: 作業用として
自動車・二輪車・自転車関連業

他社製品と変わりなく特に問題なく使用できています。

対象商品 : 87190074
2016-06-20
用途: 専用回路のアースに使用。
個人農・林・水産業

普通

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

汎用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする