全長:1m
本体サイズ:1000(H)×20(W)×15(D)mm
重量:97g
適合ケーブル:
・UTP0.5×4P×2条
・VVF1.6×2心×1条
カラー:ナチュラル
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥450/税込¥495 |
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥850/税込¥935 |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥2,100/税込¥2,310 |
| 離島 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥2,100/税込¥2,310 |


