ELPA
露出コンセント2P20A
定格:250V 20A
適合電線:
・VVF 2.0~2.6mm
・1CT 2.0~3.5mm
2
・VCT 3.5mm
2
種類
露出コンセント
形状
平刃タイプ
極数
2P
定格電圧(V)
250
定格電流(A)
20
コンセント個数
1
コンセント形状
2P 20A 250V
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
87195823
AB-22BH
オープン
¥
579
¥
637
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
挿し込みプラグの種類と使用上の注意