曜日別特売

扉付電源タップ 集中スイッチ付き 6個口 防塵シャッター 180°角度調整 プラグ

扉付電源タップ 集中スイッチ付き 6個口 防塵シャッター 180°角度調整 プラグ - ELPA

集中スイッチ付ですのでプラグを抜かずに使用機器を一斉にON/OFFでき、無駄な待機電力をカットできます。
また、通電中はスイッチのランプが点灯しますので、離れた場所から一目で使用状況が確認できます。
差込口にはほこりの侵入を防止し幼児のいたずらによる感電を予防するシャッター、プラグにはトラッキング火災を予防する耐トラッキングカバー付ですので安全です。
ボディにはABS樹脂、差込口・ボディ内部にはトラッキングに強いユリア樹脂を採用し、熱に強い構造です。
180°回転プラグ。

コンセント個数6コンセント形状2Pスイッチ集中スイッチホワイト電源コード(m)2内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コンセント個数
電源コード(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
87196033WBS-T6020B(W)62
オープン
1,899
2,089(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする