ELPA
Bスリーブ(B-5.5)
(1件のレビュー)
B5.5
種類
裸圧着スリーブ
スリーブ形状
リングスリープ
内径(Φmm)
3.4
外径(Φmm)
5.4
全長(mm)
15
内容量
1パック(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
87196304
PB-5.5H
オープン
¥
188
¥
207
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表