ELPA
Pスリーブ(P-2)
P2
種類
裸圧着スリーブ
スリーブ形状
リングスリープ
内径(Φmm)
2.3
外径(Φmm)
4.1
全長(mm)
15
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
87196742
PP-2H
オープン
¥
114
¥
125
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表