曜日別特売

スイッチ付タップ ホワイト 1.5m 5個口 スイッチ付き

スイッチ付タップ ホワイト 1.5m  5個口 スイッチ付き - ELPAスイッチ付タップ ホワイト 1.5m  5個口 スイッチ付き - ELPAスイッチ付タップ ホワイト 1.5m  5個口 スイッチ付き - ELPAスイッチ付タップ ホワイト 1.5m  5個口 スイッチ付き - ELPAスイッチ付タップ ホワイト 1.5m  5個口 スイッチ付き - ELPA

電源ラインサージ低減。内蔵されたサージ低減素子(バリスタ)が雷および開閉サージを低減し接続された機器を守ります。
3個の差込口に独立スイッチが付いているので、使用機器だけの電源管理ができます。ONの時にLEDが点灯します。
ACアダプタが2個差せるゆったりスペース(常時通電)。
耐雷サージ表示LED。帯電サーチ機能が作動中に点灯します。
本体は衝撃に強い難燃性ABS樹脂採用。
差込口は熱やトラッキングに強いユリア樹脂採用。
耐トラッキングカバー付。
L形プラグでスッキリ配線。

コンセント個数5コンセント形状2Pスイッチ個別スイッチホワイト電源コード(m)1.5内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コンセント個数
電源コード(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
87197966WLS-5015B(W)51.5
オープン
1,898
2,088(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする