ELPA
シリコンスリーブ
全長:1m
Φ1mm
種類
裸圧着スリーブ
スリーブ形状
リングスリープ
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径(Φmm)
全長(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
87198334
HK-SS10H
1
1000
5
オープン
¥
397
¥
437
(税込)
当日出荷
87198343
HK-SS25H
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表