スイッチ付延長コード 延長ケーブル 電源コード 180°角度調整 プラグ スイッチ付き LEDスイッチランプ

スイッチ付延長コード 延長ケーブル 電源コード 180°角度調整 プラグ スイッチ付き LEDスイッチランプ - ELPA
(1件のレビュー)

スイッチ付なのでプラグを抜かずにON/OFFできます。

ホワイト質量(g)252定格125V 15A 合計1500Wまでコンセント個数1コンセント形状2P電源コード(m)2機能耐トラッキングカバー付・スイッチ付プラグ形状2P・スイングプラグ内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
87198517W-S1020B(W)
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-12-22
用途: ペット用コタツに使用
医療・福祉・介護関連業

ペット用コタツはON/OFFスイッチが無く、コンセントを抜き差ししなくては成りませんでした。そこで、こちらを導入。ONの時には緑色に光りますので、確認できて良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする