曜日別特売

押しボタンスイッチ

押しボタンスイッチ - ELPA押しボタンスイッチ - ELPA押しボタンスイッチ - ELPA押しボタンスイッチ - ELPA押しボタンスイッチ - ELPA
(2件のレビュー)

定格:AC125V 0.5A
Φ8mm

定格電圧(V)AC125内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
定格
サイズ(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
87200312HK-PSS02HAC125V 0.5A8
オープン
360
396(税込)
当日出荷
87200321HK-PSS03HAC125V 0.5A12
オープン
397
437(税込)
当日出荷
87200337HK-PSS04HAC125V 3A16
オープン
397
437(税込)
翌々日出荷
返品不可
87200346HK-PSS05HAC125V 0.5A-
オープン
322
354(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 87200312
2020-12-12
用途: バイクのセルスイッチに使用
製造業

見た目、押し具合共に使い易いです。
振動でナットが外れてしまい、ナットのサイズがどこにも明記されておらず不明の為買い直したので星一つ下げました。同メーカーのPSS01はナットサイズが明記されているのですが。

対象商品 : 87200321
2018-01-17
用途: 中華製の電動燻煙器、押しボタンの修理

サイズもピッタリで、まるで既製品のような出来栄えになりました。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする