曜日別特売

丸形圧着端子

丸形圧着端子 - ELPA丸形圧着端子 - ELPA丸形圧着端子 - ELPA丸形圧着端子 - ELPA丸形圧着端子 - ELPA丸形圧着端子 - ELPA丸形圧着端子 - ELPA丸形圧着端子 - ELPA
(24件のレビュー)

R60-8

材質スズメッキ、リン青銅種類裸圧着端子端子形状丸形(R形)
35件中 135各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
適合電線範囲 撚線(mm2)
適合電線範囲 単線(mm)
全長(mm)
質量(g/袋)
寸法d1(Φmm)
寸法d2(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
87200565PS-51NH1袋(15個)0.25~1.650.57~1.4411.5101.73.2
オープン
228
251(税込)
当日出荷
87200574PS-52NH1袋(15個)0.25~1.650.57~1.4415.8121.74.3
オープン
228
251(税込)
当日出荷
87200583PS-53NH1袋(15個)0.25~1.650.57~1.4415.8141.75.3
オープン
228
251(税込)
当日出荷
87200705PS-61NH1袋(15個)1.04~2.651.14~1.8216.8122.33.2
オープン
228
251(税込)
当日出荷
87200714PS-060H1袋(15個)1.04~2.651.14~1.8214.4122.33.7
オープン
228
251(税込)
当日出荷
87200723PS-62NH1袋(15個)1.04~2.651.14~1.8216.8152.34.3
オープン
228
251(税込)
当日出荷
87200732PS-63NH1袋(15個)1.04~2.651.14~1.8216.8202.35.3
オープン
228
251(税込)
当日出荷
87200741PS-64NH1袋(15個)1.04~2.651.14~1.8221.8202.36.4
オープン
228
251(税込)
当日出荷
87200784PS-671H1袋(10個)2.63~6.641.82~2.8919.8183.44.3
オープン
265
292(税込)
当日出荷
87200793PS-672H1袋(10個)2.63~6.641.82~2.8919.8183.45.3
オープン
265
292(税込)
当日出荷
87200802PS-673H1袋(10個)2.63~6.641.82~2.8925.8203.46.4
オープン
265
292(税込)
当日出荷
87200547PS-669H1袋(10個)3.5-17.8142.74.3
オープン
265
292(税込)
当日出荷
87200556PS-670H1袋(10個)3.5-17.8152.75.3
オープン
265
292(税込)
当日出荷
87200854PS-0841袋(4個)6.64~10.522.89~3.6523.8164.54.3
オープン
161
177(税込)
当日出荷
87200863PS-0851袋(4個)6.64~10.522.89~3.6523.8164.55.3
オープン
161
177(税込)
当日出荷
87200872PS-0861袋(4個)6.64~10.522.89~3.6523.8154.56.4
オープン
190
209(税込)
当日出荷
87200881PS-0881袋(4個)6.64~10.522.89~3.6529.8184.58.4
オープン
208
229(税込)
当日出荷
87200845PS-8101袋(4個)6.64~10.522.89~3.6529.8164.510.5
オープン
208
229(税込)
当日出荷
87200635PS-1451袋(4個)10.52~16.783.65~4.6229.8245.85.3
オープン
266
293(税込)
当日出荷
87200644PS-1461袋(4個)10.52~16.783.65~4.6229.8245.86.4
オープン
266
293(税込)
当日出荷
87200653PS-1481袋(4個)10.52~16.783.65~4.6232.8285.88.4
オープン
274
301(税込)
当日出荷
87200626PS-14101袋(4個)10.52~16.783.65~4.6232.8265.810.5
オープン
274
301(税込)
当日出荷
87200687PS-226H1袋(4個)16.78~26.664.62~5.8133.7547.76.4
オープン
408
449(税込)
当日出荷
87200696PS-2281袋(4個)16.78~26.664.62~5.8133.7417.78.4
オープン
408
449(税込)
当日出荷
87200662PS-22101袋(4個)16.78~26.664.62~5.8136.7447.710.5
オープン
436
480(税込)
当日出荷
87200671PS-22121袋(4個)16.78~26.664.62~5.8142.5507.713.0
オープン
541
595(税込)
当日出荷
87200775PS-3881袋(4個)26.66~42.425.81~7.3442.7649.48.4
オープン
560
616(税込)
当日出荷
87200757PS-38101袋(4個)26.66~42.425.81~7.3442.7619.410.5
オープン
560
616(税込)
当日出荷
87200766PS-38141袋(4個)26.66~42.425.81~7.3452.5789.415.0
オープン
768
845(税込)
当日出荷
87200836PS-608H1袋(2個)42.42~60.577.34~8.2649.76411.48.4
オープン
473
520(税込)
4日以内出荷
87200811PS-6010H1袋(2個)42.42~60.577.34~8.2649.77011.410.5
オープン
473
520(税込)
当日出荷
87200827PS-6012H1袋(2個)42.42~60.577.34~8.2649.77811.413.0
オープン
473
520(税込)
当日出荷
87200617PS-10008H1袋(2個)96.3~117.210.41~11.6855.67016.48.4
オープン
579
637(税込)
翌々日出荷
返品不可
87200592PS-10010H1袋(2個)96.3~117.210.41~11.6855.67616.410.5
オープン
579
637(税込)
翌々日出荷
返品不可
87200601PS-10012H1袋(2個)96.3~117.210.41~11.6855.68216.413.0
オープン
579
637(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:24
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-05
用途: 自動車整備

自動車やバイクの電気配線に使用しています。数をたくさん使うわけではないので、このような少数のパックがあるのはありがたいです。

対象商品 : 87200872
2024-02-02
用途: 車の修理

とても良い商品だと思います。
配送も早くたすかりました。

対象商品 : 87200565
2023-09-06
用途: 家電修理時
その他業種

家電修理にはじめて使用しました。
圧着におもったより力がいりましたが
うまくできてよかったです。

対象商品 : 87200775
2021-10-25
用途: 車両整備に
本田あつし事務所不動産業

価格も安く、品質も良く、大変満足しております。ありがとうございました。

対象商品 : 87200626
2020-12-14
用途: エンジンスターターの端子
サービス業

安定の品質です。あえていうと、あと少しd1の内径が太ければ、AWG2の電線をガッチリくわえられるけど、それは規格差だから致し方ないですね。

対象商品 : 87200732
2020-03-11
用途: 配電盤接続

電気工事・配電盤接続用に購入しました。
規格どおりの物なので、OKでしたよ。
また、注文予定です。

1が参考にしています
対象商品 : 87200565
2019-06-07
用途: バッテリーターミナル交換作業時
農・林・水産業

国内一流メーカーの製品が入っていました。
問題なく作業完了しました。
取り付け後一ヶ月経過時点にて何の問題もありません♪

対象商品 : 87200872
2018-07-24
用途: バイクのアーシングに
Pancho's Private Hangar, inc.自動車・二輪車・自転車関連業

レストアバイクのバッテリーリード、アーシングに使用しました、バイクではあまり出るサイズではないので少ロットなのが助かります。
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
2022-04-04

丸形圧着端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする