曜日別特売

差込ピン端子

差込ピン端子 - ELPA差込ピン端子 - ELPA差込ピン端子 - ELPA差込ピン端子 - ELPA差込ピン端子 - ELPA差込ピン端子 - ELPA差込ピン端子 - ELPA差込ピン端子 - ELPA
(4件のレビュー)

PCF-0.5

種類差込型接続端子端子形状差込形内容量1袋(5個)
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
全長(mm)
形状
質量(g/袋)
寸法b(Φmm)
寸法B(Φmm)
寸法D(Φmm)
寸法d(Φmm)
寸法F(mm)
寸法H(mm)
適合電線範囲 撚線(mm2)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
87201125PH-72MH26.5クリアPCM形925.13.11.71511.50.5~0.75
オープン
178
196(税込)
当日出荷
87201091PH-71FH20.5クリアPCF形924.63.11.71311.50.5~0.75
オープン
178
196(税込)
当日出荷
87201134PH-74MH27.7レッドPCM形1047.43.51.816.511.20.75~1.25
オープン
189
208(税込)
当日出荷
87201107PH-73FH26.2レッドPCF形103.456.93.51.81511.20.75~1.25
オープン
189
208(税込)
当日出荷
87201143PH-76MH27.7ブルーPCM形1047.43.92.416.511.22
オープン
189
208(税込)
当日出荷
87201116PH-75FH26.2ブルーPCF形123.956.93.92.41511.22
オープン
189
208(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 87201091
2023-12-14
用途: カーステの配線

昔からあるタイプと比べてカシメにコツはいりません
絶縁体もついているので作業は楽です
ただし旧型のブリキをプレスしてあるようなタイプとの互換性はないので注意が必要です

対象商品 : 87201116
2024-01-22
用途: 製造現場用
製造業

いつも購入していたメーカーが生産終了になってしまい、探していました。
入り数がもっとあればいいのですが。

1が参考にしています
対象商品 : 87201091
2017-12-07
用途: スイッチの交換
有限会社 中金製麺所

妥当な商品です。買いに行く手間が省けて助かります。

対象商品 : 87201116
2015-11-20
用途: 電極の接続
教育・研究機関

φ2.58mm棒状電極に電気配線をする。片側φ2.4mm端子で電極と接続、片側を圧着で配線と接続。数量も少ないので、大量に買ってあまることもない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

圧着端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする