ELPA
小型スピーカ
定格入力:0.2W
周波数特性:50Hz~5kHz
インピーダンス:8Ω
Φ57mm
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
周波数特性
定格入力(W)
インピーダンス(Ω)
径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
87201484
HK-SP57H
40Hz~10kHz
0.2
8
57
オープン
¥
502
¥
552
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください