ELPA
絶縁丸端子 1.25-4
RAV1.25-4
種類
絶縁付圧着端子
全長(mm)
20
端子形状
丸形
色
レッド
寸法d1(Φmm)
3.2
寸法d2(Φmm)
4.3
適合電線範囲 撚線(mm
2
)
0.25~1.65
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
87201852
PS-063H(R)
オープン
¥
190
¥
209
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表