絶縁棒型端子

絶縁棒型端子 - ELPA絶縁棒型端子 - ELPA
(1件のレビュー)

VTUB-2

種類絶縁付圧着端子全長(mm)21端子形状棒形内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
87202211PS-681H
オープン
198
218(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-12
用途: キャブタイヤケーブルのような撚線を単線にみたてる時
製造業

問題はありませんが、
ネット上のレビューでも散見された通り、棒の長さが本当に10mmしかありません。ELPA公式のサイトでは12mmと記載があるのですが、10mmです
本当に極たまにしか使わない人や、少数必要であればこれはコスパはいいですが、この長さが足りないことを考えると・・・

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

フェルール(棒端子)圧着端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする